Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Media Konverter 1x10mbitSC Fast Ethernet FLMCEFWDM-SETSC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD10
Artikel-Nr.:
     262-E191A39
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2902660
EAN/GTIN:
     4046356670616
Suchbegriffe:
Fiber-Optik-Modul
LWL Modul
LWL-Umsetzer
Medienkonverter
Media Konverter 1x10mbitSC Fast Ethernet FLMCEFWDM-SETSC
Weitere Informationen:
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 10 Gbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der 10 Mbps AUI-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps BNC-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps MTRJ-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps SC-Ports:
1
Anzahl der 10 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 10 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 10/100 Mbps RJ45-Ports:
1
Anzahl der 100 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps SC-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps ST-Ports:
0
Anzahl der 100 Mbps VF-45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps LC-Ports (SX):
0
Anzahl der 1000 Mbps RJ45-Ports:
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (LX):
0
Anzahl der 1000 Mbps SC-Ports (SX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (LX):
0
Anzahl der GBIC-Ports (SX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (LX):
0
Anzahl der Mini-GBIC-Ports (SX):
0
Breite:
22.5 mm mm
Fast Ethernet:
ja
Höhe:
99 mm mm
Power over Ethernet:
ja
Tiefe:
114.5 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, phoenix contact rj45 steckverbinder, rj45 steckverbinder, Aktive Netzwerkkomponente, BNC-Transceiver, Ethernet Konverter, Ethernet Transceiver, Ethernet/Fast Ethernet Media Konverter, Ethernet/Fast Ethernet Transceiver, Fast Ethernet Konverter, Fast Ethernet Transceiver, GBIC-Konverter, GBIC-Modul, GBIC-Transceiver, Konverter, LWL Konverter, LWL-Transceiver, Media Konverter, Mediaconverter, Multiport Mediaconverter, RJ45-Transceiver, Transceiver, Transceiver/Media Konverter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 700,82*
€ 755,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 704,81*
€ 756,36*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 711,66*
€ 764,29*
Frei Haus
ab € 726,04*
€ 779,61*
26 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 765,76*
€ 821,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 756,36*
€ 900,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 752,64*
€ 895,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 740,63*
€ 881,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 727,39*
€ 865,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 704,81*
€ 838,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2744830
ab € 2,52*
Zubehör
Phoenix Contact
2799322
ab € 6,88*
Zubehör
Phoenix Contact
2799432
ab € 8,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2902658
ab € 353,65*
Zubehör
Phoenix Contact
2902659
ab € 369,08*
Zubehör
Phoenix Contact
2744814
ab € 3,44*
Zubehör
Phoenix Contact
2832292
ab € 23,36*
Zubehör
Phoenix Contact
2832263
ab € 18,17*
Zubehör
Phoenix Contact
2832276
ab € 19,14*
Zubehör
Phoenix Contact
2832289
ab € 20,55*
Zubehör
Phoenix Contact
1658008
ab € 9,80*
Zubehör
Phoenix Contact
1656725
ab € 10,34*
Zubehör
Phoenix Contact
2709561
ab € 4,81*
Zubehör
Phoenix Contact
2707437
ab € 5,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.