Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz zylindr. aR 27x60 20A FR27GB80V20T


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sicherungseinsatz zylindr. aR 27x60 20A FR27GB80V20T
Sicherungseinsatz zylindr. aR 27x60 20A FR27GB80V20T
Artikel-Nr.:
     3517A-80354179
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     W221440
EAN/GTIN:
     3605340253702
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz zylindr. aR 27x60 20A FR27GB80V20T

Der Sicherungseinsatz 800VAC Protistor BS88-4 bietet maximale Flexibilität beim Gerätedesign und ultimativen Schutz für Geräte zur Umwandlung kleiner Leistung. Diese schnell wirkenden gR-Sicherungen wurden so konstruiert, dass sie einen umfassenden Schutz bieten, um alle Überlastungen und Halbleiterfehler zu beseitigen. Sie sind mit gestanzten Elementen zusammengesetzt, die in erstarrten Sand eingebettet sind.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
27x60 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
800 V
Betriebsklasse:
aR (Teilbereichs-Stromrichterschutz)
Betriebsfrequenz:
50 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Zylindersicherung, Zylindersicherungen, Protistor, mersen protistor, protistor, protistor 20a, Sicherung, Sicherungseinsatz, Sicherungspatrone, Schmelzeinsatz, Kleinsicherung, Schmelzsicherung, Kapselsicherung, Ersatzsicherung
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 564,56*
€ 653,72*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 563,98*
€ 654,30*
Frei Haus
ab € 571,24*
€ 660,21*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 635,34*
€ 731,87*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 653,72*
€ 777,9268
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 645,71*
€ 768,3949
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 615,92*
€ 732,9448
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 597,47*
€ 710,9893
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 564,56*
€ 671,8264
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 56,456* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.