| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-80354115 Herst.-Nr.: D218710 EAN/GTIN: 8430399007496 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz zylindr. gG 8x31 25A FR8GG40V25 Mersen aM und gG Sicherungseinsätze decken eine große Bandbreite an verschiedenen Größen und Stromstärken für 400, 500 und 690VAC ab. Sie werden für die Absicherung von elektrischen Verteilungsstromkreisen und industriellen Anlagen eingesetzt. Ein Großteil der Stromstärken ist in den Größen 8x31 und 10x38 optional mit Kennmelder, und in den Größen 14x51 und 22x58 optional mit Schlagbolzen zur Auslösung eines Hilfskontakts erhältlich. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Keramiksicherung | Größe: | 8x32 mm | Spannungsart: | AC | Bemessungsstrom: | 25 A | Bemessungsspannung: | 400 V | Betriebsklasse: | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) | Betriebsfrequenz: | 50 Hz | Auslösecharakteristik: | sonstige | Leistungsverlust bei Bemessungsstrom: | 2,4 W | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,19* | € 1,19* | | | | Lager 3517 | | | | 1 | | pro Paket | € 5,46* | ab € 6,68* | € 9,51* | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 6,50* | € 9,53* | | | | | 20 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 7,10* | € 10,13* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 3,90* | ab € 7,56* | € 10,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,668* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|