Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherungseinsatz Nieders. 20A AC 500V 120kA C10G20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-80261019
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     C10G20
EAN/GTIN:
     5027590493475
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung

Sicherungseinsatz Nieders. 20A AC 500V 120kA C10G20

Sicherung, Sicherungseinsatz, Niederspannung, 20 A, AC 500 V, 10 x 38 mm, gL/gG, IEC, zylindrisch, für industrielle Anwendungen, für allgemeine Verwendung, IEC 60269-2
Weitere Informationen:
Ausführung:
Keramiksicherung
Größe:
10x38 mm
Spannungsart:
AC
Bemessungsstrom:
20 A
Bemessungsspannung:
500 V
Betriebsklasse:
gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.)
Betriebsfrequenz:
45..62 Hz
Ausführung Kennmelder:
sonstige
Auslösecharakteristik:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 8,95*
ab € 0,58*
€ 0,85*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 0,91*
Lager 3517
10
€ 5,46*
ab € 0,631*
€ 0,931*
9 Tage
unbekannt
10
€ 5,50*
ab € 0,66*
€ 0,97*
27 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 0,68*
€ 1,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,931*
€ 1,10789
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,841*
€ 1,00079
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,821*
€ 0,97699
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,771*
€ 0,91749
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,631*
€ 0,75089
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 9,31* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Schneider Electric
DF103N
ab € 22,00*
Zubehör
Eaton
CHM2DU
ab € 8,16*
Zubehör
Eaton
CHM3DU
ab € 11,90*
Zubehör
Eaton
CHM3DNU
ab € 20,24*
Zubehör
Eaton
CHM1DNXU
ab € 3,8225*
Zubehör
Eaton
CHM1DNU
ab € 10,195*
Zubehör
Eaton
CHM4DIU
ab € 25,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.