Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Mastan-/Aufsatzleuchte 740, DALI, anthr. LIQ 50N-AB2L#7823951


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRILUX LIQ 50N-AB2L-LRA/3500-740 7823951 4G1 ETDD Mastaufsatz-7823951
TRILUX LIQ 50N-AB2L-LRA/3500-740 7823951 4G1 ETDD Mastaufsatz-7823951
Artikel-Nr.:
     3517A-78728021
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     7823951
EAN/GTIN:
     4018242634101
Suchbegriffe:
Ansatzleuchte
Mastansatzleuchte
Lichtmanagement
Lichtmanagementsysteme

LED-Mastan-/Aufsatzleuchte 740, DALI, anthr. LIQ 50N-AB2L#7823951

LED-Aufsatz- und Ansatzleuchte der nächsten Generation mit klarer Linienführung und attraktiver Silhouette. Mit intelligentem Label zum schnellen Aufrufen von Leuchten-Informationen mittels QR-Code. Mit autarker Leistungsreduzierung über integrierte Auswerteelektronik. Reduzierung des Leuchtenlichtstroms auf 50 % für einen Zeitraum von 7 Stunden (-2h/+5h), verteilt um einen täglich neu bestimmten Mittelpunkt der Einschaltdauer.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
nicht relevant
Leuchtmittel:
LED austauschbar
Mit Leuchtmittel:
ja
Montageart:
Aufsatz/Ansatz
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Fassung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Gehäusefarbe:
grau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 431,51*
€ 503,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 460,58*
€ 537,93*
Frei Haus
ab € 465,21*
€ 543,26*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 527,64*
€ 611,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 537,93*
€ 640,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 528,68*
€ 629,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 514,63*
€ 612,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 498,78*
€ 593,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 460,58*
€ 548,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
2223400
ab € 17,41*
Zubehör
TRILUX
2223200
ab € 17,35*
Zubehör
TRILUX
2223300
ab € 17,43*
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 6,53*
Zubehör
TRILUX
6824500
ab € 151,47*
Zubehör
TRILUX
7845800
ab € 47,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.