Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MSE Piccolo ZL UP 1002416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSE Piccolo ZL UP 1002416
MSE Piccolo ZL UP 1002416
Artikel-Nr.:
     3517A-76675781
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002416
EAN/GTIN:
     4251317202038
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor

MSE Piccolo ZL UP 1002416

Motorsteuereinheit (MSE) zur Ansteuerung von einem 230 V AC Sonnenschutzantrieb. Es findet eine direkte Ansteuerung von einem 230 V- Sonnenschutzantrieb über eine Sonnenschutzzentrale und einen Taster vor Ort statt. Zudem kann man mehrere Motorsteuereinheiten zu einer Gruppe zusammenfassen und diese von einem Taster gemeinsam bedienen. Das Logikverhalten des Schalters ist Zeitlogik.
Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0,023 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
30 V
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 Hz
Stromerfassungsmodul:
nein
Spannungserfassungsmodul:
nein
Art der Anschlusstechnik:
sonstige
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 51,86*
€ 67,28*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 52,07*
€ 67,56*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 58,21*
€ 74,92*
25 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,22*
€ 74,93*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,76*
€ 83,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,56*
€ 80,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,37*
€ 75,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,06*
€ 72,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,07*
€ 61,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.