Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorsteuergerät 0,023A 30VDC IP20 1002416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MSE Piccolo ZL UP 1002416
MSE Piccolo ZL UP 1002416
Artikel-Nr.:
     262-C638G64
Hersteller:
     Warema
Herst.-Nr.:
     1002416
EAN/GTIN:
     4251317202038
Suchbegriffe:
Jalousieaktor
Mehrfachsteuerrelais
EIB-Jalousieaktor
KNX-Jalousieaktor
Motorsteuergerät 0,023A 30VDC IP20 1002416
Weitere Informationen:
Anzahl der Ausgänge, kontaktbehaftet:
2
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Anzahl der elektronischen Ausgänge:
0
Bemessungsbetriebsfrequenz:
0 - 0 Hz
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
30 - 30 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
0.023 - 0.023 A
Breite:
48 mm
Höhe:
48 mm
Schaltfunktion:
monostabil
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Tiefe:
20 mm
Versorgungsspannung AC 50 Hz:
207 - 253 V
Versorgungsspannung DC:
18 - 30 V
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 51,81*
€ 66,90*
€ 5,46*
ab € 52,02*
€ 67,18*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 58,17*
€ 74,66*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,18*
€ 74,68*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 64,71*
€ 82,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,90*
€ 79,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,68*
€ 74,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,80*
€ 72,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.