| |
|
| Artikel-Nr.: 5382E-144307 Herst.-Nr.: 1002416 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Warema Sonnen MSE Piccolo ZL UP 1002416 Bussystem Funkbus, Andere Bussysteme ohne, Montageart Unterputz, Busankopplung inklusive, Anzahl der Eingänge 2, Max. Schaltleistung 700W, Max. Anzahl der Jalousieausgänge 1, Stromart AC, Schutzart (IP) IP20, Die Motorsteuereinheit (MSE) Piccolo ZL ist ein elektronisches Steuergerät zur direkten Ansteuerung von 230 V Sonnenschutzantrieben. Die MSE verfügt über eine Zeitlogikfunktion, welche eine komfortable Bedienung Ihres Sonnenschutzes ermöglicht. Durch ihre kompakte Bauweise kann die MSE in einer Unterputzdose untergebracht werden. Die Versorgung der Antriebe erfolgt über das 230 V-Netz. Die Versorgung der MSE mit 24 VDC SELV erfolgt über die Steuerleitung. Die MSEs können über Taster vor Ort, zu einer Gruppe zusammengefasst, der über eine Zentrale bedient werden Weitere Informationen: | | Bussystem KNX: | Nein | Bussystem KNX-Funk: | Nein | Bussystem Funkbus: | Ja | Bussystem LON: | Nein | Bussystem Powernet: | Nein | Andere Bussysteme: | ohne | Montageart: | Unterputz | Busankopplung inklusive: | Ja | Vor Ort-/Handbedienung: | Nein | Mit LED-Anzeige: | Nein | Anzahl der Eingänge: | 2 | Max. Schaltleistung: | 700 W | Max. Anzahl der Jalousieausgänge: | 1 | Funktion Schalten: | Nein | Stromart: | AC | Schutzart (IP): | IP20 | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 51,64* | € 67,07* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,85* | € 67,35* | | | | Lager 5382 | | | | | | € 5,80* | ab € 57,99* | € 74,78* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 58,00* | € 74,79* | | | | | 17 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 64,53* | € 83,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5382 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5382 | | Versand: Lager 5382 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,80* | | ab € 600,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382 | | | Zeitraum: | innerhalb von 10 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|