Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungsführungskanal 2m 60x150mm LKM60150FS


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Leitungsführungskanal 2m 60x150mm LKM60150FS
Leitungsführungskanal 2m 60x150mm LKM60150FS
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75959911
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6247148
EAN/GTIN:
     4012196312191
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal

Leitungsführungskanal 2m 60x150mm LKM60150FS

Kanaloberteil und -unterteil mit Bodenlochung.
Der Potentialausgleich ist ohne weitere Hilfsmittel zwischen Unter- und Oberteil gewährleistet.
Weitere Informationen:
Höhe:
64 mm
Breite:
150 mm
Länge:
2000 mm
Nutzbarer Querschnitt:
6986 mm²
Werkstoff:
Stahl
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
ja
Antibakterielle Behandlung:
nein
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: obo bettermann leitungsführungskanal 2m, installationskanal, obo installationskanal, Aufputzkanal, Deckenkanal, Elektroinstallationskanal, Leitungsschutzkanal, LF-Kanal, LS-Kanal, Wandkanal, Leitungskanal, Kanal
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2
€ 5,95*
ab € 18,09*
€ 23,84*
Lager 3517
2
€ 5,46*
ab € 19,105*
€ 24,825*
2
Frei Haus
ab € 19,385*
€ 25,325*
20 Tage
nicht lagernd
2
€ 5,90*
ab € 20,38*
€ 26,47*
19 Tage
nicht lagernd
2
€ 69,00*
ab € 30,21*
€ 39,11*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 24,825*
€ 29,54175
pro Meter
ab 4 Meter
€ 24,795*
€ 29,50605
pro Meter
ab 10 Meter
€ 23,655*
€ 28,14945
pro Meter
ab 20 Meter
€ 22,755*
€ 27,07845
pro Meter
ab 40 Meter
€ 22,445*
€ 26,70955
pro Meter
ab 6000 Meter
€ 19,105*
€ 22,73495
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 19,105* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 49,65* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248071
ab € 79,16*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248314
ab € 5,92*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249786
ab € 7,712*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248012
ab € 62,18*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248152
ab € 78,29*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249888
ab € 23,7948*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249756
ab € 7,002*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249854
ab € 34,50*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249965
ab € 6,21*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6247466
ab € 1,76*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6248217
ab € 113,07*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249871
ab € 4,795*
Zubehör
OBO BETTERMANN
6249876
ab € 4,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.