Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Erweiterung PG 11 13,5 KEP 11/13,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
10063597 WISKA Erweiterung PG/PG von PG11x1,41 auf PG13,5x1,41 KER-11/13 Sechskant Polyamid (PA)
10063597 WISKA Erweiterung PG/PG von PG11x1,41 auf PG13,5x1,41 KER-11/13 Sechskant Polyamid (PA)
Artikel-Nr.:
     3517A-75923540
Hersteller:
     Wiska
Herst.-Nr.:
     10063597
EAN/GTIN:
     4007685017671
Suchbegriffe:
Erweiterungsring
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg11 pa
kabelverschraubung pg11

Erweiterung PG 11 13,5 KEP 11/13,5

Zum Erweitern von Gewinde- oder Durchgangsbohrungen auf höhere Gewindegrössen.
Weitere Informationen:
Gewindeart Innengewinde:
PG
Gewindemaß PG Innengewinde:
13,5
Gewindeart Außengewinde:
PG
Gewindemaß PG Außengewinde:
11
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Vernickelt:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: kabelverschraubung
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,3257*
€ 0,4457*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,3291*
€ 0,4491*
100
€ 3,90*
ab € 0,3356*
€ 0,4656*
21 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,90*
ab € 0,3631*
€ 0,4931*
100
€ 4,00*
ab € 0,5129*
€ 0,6885*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4491*
€ 0,53443
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4091*
€ 0,48683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3891*
€ 0,46303
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3291*
€ 0,39163
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 44,91* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wiska
ab € 0,59*
Ähnlich
Wiska
10063601
ab € 1,8255*
Ähnlich
Wiska
10063595
ab € 0,2991*
Ähnlich
Wiska
10063598
ab € 0,4191*
Ähnlich
Wiska
10063599
ab € 0,6282*
Ähnlich
Wiska
10063600
ab € 0,9764*
Ähnlich
Wiska
10063596
ab € 0,2888*
Ähnlich
Wiska
10063602
ab € 1,911*
Ähnlich
Wiska
10063603
ab € 2,032*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.