Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung Polyamid grau PG7 10321000007


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75890917
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10321000007
EAN/GTIN:
     4025113108388
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg 7 pa
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung

Kabelverschraubung Polyamid grau PG7 10321000007

Kabelverschraubung KSK-P, IP 68, bis 5 bar integrierte Dichtung, PG Außengewinde Material: Polyamid / Dichtung Synthesekautschuk NBR, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -20°C ... +100°C ^ +130°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl
Weitere Informationen:
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3..6,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 53,07*
€ 68,82*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,156*
€ 68,926*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,80*
€ 72,26*
€ 5,95*
ab € 73,203*
€ 92,303*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,82*
€ 81,8958
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 67,57*
€ 80,4083
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 64,78*
€ 77,0882
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 61,39*
€ 73,0541
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 53,07*
€ 63,1533
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5307* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.