Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG7 PA gr unbeh 8mm IP58 ger Polyamid (PA) KSK-P,PG7


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-D801E83
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     10321000007
EAN/GTIN:
     4025113108388
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
Kabelverschraubung PG7 PA gr unbeh 8mm IP58 ger Polyamid (PA) KSK-P,PG7
Weitere Informationen:
Art der Dichtung:
Dichtring
Ausführung:
gerade
Einsatztemperatur:
-20 - 100 °C
Farbe:
grau
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 - 6.5 mm
Gewindeart:
PG
Gewindelänge:
8 mm mm
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Halogenfrei:
ja
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Schlagfest:
ja
Schlüsselweite:
15 mm mm
Schutzart (IP):
IP58
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Weitere Suchbegriffe: 90°-Winkel-Verschraubung, Anbau-Kabelstutzen, Anbaustutzen, CONUS-Kabelverschraubung, DIN-Kabelverschraubung, EMV-Kabelverschraubung, EMV-Verschraubung, EX-Kabelverschraubung, Explosionsgeschützte Kabelverschraubung, Flachkabelverschraubung, ISO-Kabelverschraubung, Kabeleinführungsstutzen, Kunststoffkabelverschraubung, Messing-Kabelverschraubung, MS-Kabelverschraubung, Reduzier-Kabelverschraubung, Standardkabelverschraubung, Stopfbuchsenverschraubung, UL Kabelverschraubung, Universal-Winkel-Verschraubung, VDE Kabelverschraubung, Verschraubung für Flachkabel, Verschraubung für Kabel, Zwillings-Kabelverschraubung, Zwillingsverschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,08*
€ 69,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,166*
€ 69,246*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,83*
€ 72,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,67*
€ 75,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 72,863*
€ 92,953*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,953*
€ 110,61407
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,353*
€ 108,71007
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 88,763*
€ 105,62797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 84,953*
€ 101,09407
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 72,863*
€ 86,70697
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,72863* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.