Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelverschraubung PG7 Polyamid gr. m.Sechskantstutzen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-2139162
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     KSK-P7
EAN/GTIN:
     4025113108388
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung pg7
kabelverschraubung
Kabelverschraubung KSK-P, IP 68, bis 5 bar integrierte Dichtung, PG Außengewinde Material: Polyamid / Dichtung Perbunan, Farbe: grau (auch in schwarz lieferbar) Temperaturbereich: -20°C ... +100°C ^ +130°C Eigenschaften: beständig gegen schwache Säuren und Laugen / beständig gegen Meerwasser, Benzin und Mineralöl Farbe: grau, Ausführung: gerade, Halogenfrei: true, Schlagfest: true, Oberflächenschutz: unbehandelt, Schlüsselweite: 15 mm, Gewindelänge: 8 mm, Biegeschutz: false, mit Zugentlastung: false, Geschirmt: false, EMV-Ausführung: false, Glasfaserverstärkt: false, Art der Dichtung: Dichtring, Werkstoffgüte: Polyamid (PA), Einsatztemperatur: -20...+100 °C, Gewindeart: PG, Werkstoff: Kunststoff, Explosionsgeprüfte Ausführung: false, Flachkabelverschraubung: false, Mehrfach Dichteinsatz: false, mit Gegenmutter: false, Teilbare Verschraubung: false, Geeignet für Kabeldurchmesser: 3...6,5 mm, Schutzart (IP): IP58, Gewindenennmaß metrisch/PG: 7, In Öffnung einrastend: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Flexa GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
KSK-P7
Ident Code:
10321000007
Weitere Suchbegriffe: Reduktion (Elektroinstallation, Teile), Reduzierung (Elektroinstallation, Teile), Erweiterung (Elektroinstallation, Teile), Verschraubung (Kabel-,Elektro.,Teile)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 53,08*
€ 69,13*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 53,166*
€ 69,246*
Lager 6232
unbekannt
€ 5,90*
ab € 55,83*
€ 72,57*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 58,67*
€ 75,96*
€ 5,95*
ab € 72,863*
€ 92,953*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 72,57*
€ 86,3583
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 71,09*
€ 84,5971
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 68,09*
€ 81,0271
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 65,74*
€ 78,2306
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 55,83*
€ 66,4377
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,5583* pro Stück)
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.