|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517A-75375360 Herst.-Nr.: WS10R EAN/GTIN: 4011377069657 |
| |
|
|  |  |
 | Regensensor AP, apws WS 10 R Bestimmungsgemäßer Gebrauch Sensor zum Messen von Wetterdaten Auswertung der Sensorsignale über zusätzliche Elektronik, z.B. Analogeingang (Art.-Nr. 2214 REG A) Erfassung von Niederschlag Senkrechte Montage im Außenbereich, z.B. an Hauswänden, mit beiliegendem Montagewinkel Produkteigenschaften Messung der elektrischen Leitfähigkeit auf der Sensorfläche Ausgabe mittels analogem Ausgangssignal: 0 = trocken, 10 V = Regen Beheizung der Sensorfläche mit separater Spannungsversorgung AC/DC 24 V, Art. Weitere Informationen:  |  | Bussystem KNX: | ja | Bussystem KNX-Funk: | nein | Bussystem Funkbus: | nein | Bussystem LON: | nein | Bussystem Powernet: | nein | Ausführung: | Niederschlagssensor | Montageart: | Aufputz | Mit DCF77: | nein | Akustisches Signal: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (7) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 227,60* | € 273,09* |  |  |  |  | | 19 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 227,12* | € 273,68* |  |  |  | | 21 Tage |  | |  |  | € 4,95* | ab € 227,27* | € 273,71* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 228,96* | € 275,75* |  |  |  | | 17 Tage |  | |  |  | € 5,90* | ab € 247,60* | € 295,83* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|