Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Füllstandsensor konduktiv, 1/2Z PVC VPC205


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-75261644
Hersteller:
     Gavazzi
Herst.-Nr.:
     VPC205
EAN/GTIN:
     5709870048123
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor

Füllstandsensor konduktiv, 1/2Z PVC VPC205

Weitere Informationen:
Messmethode:
Leitung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Material Elektrodenstab:
rostfreier Stahl
Einstecklänge Sensor:
500 mm
Messbereich:
0..0,5 m
Genauigkeit:
0 mm
Ablesbar:
nein
Mit Display:
nein
Max. Arbeitsdruck bei 20 °C:
0 bar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 58,45*
€ 74,68*
€ 8,95*
ab € 56,81*
€ 74,78*
Frei Haus
ab € 59,28*
€ 76,09*
€ 5,90*
ab € 59,78*
€ 82,22*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 82,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,68*
€ 88,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,63*
€ 87,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,40*
€ 84,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,97*
€ 77,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,45*
€ 69,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.