Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor für Flüssigkeitsniveauregulatoren; IP67; Gewinde: 1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     2805-VPC205
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     VPC205
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Füllstandsfühler
Füllstandssensor
Niveauregler
Niveausensor
Hersteller: CARLO GAVAZZI
Betriebstemperatur: 0...60°C
Dichtheitsklasse: IP67
Gehäuse-Material: PVC
Gewinde: 1/2"
Sensoreneigenschaften: 2 Elektroden
Steuerung Zubehör-Typ: Sensor für Flüssigkeitsniveauregulatoren
Elektrodenmaße: Ø4x500mm
Weitere Informationen:
17968585:
DE 17968585
small appliances (the dimensions are less than 50 cm edge length):
small devices that can be used in private households
CARLO GAVA:
CARLO GAVA
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 58,45*
€ 74,68*
€ 8,95*
ab € 56,81*
€ 74,78*
Frei Haus
ab € 59,28*
€ 76,09*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 59,78*
€ 82,22*
2 Tage
4
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 82,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,22*
€ 97,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,77*
€ 94,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,24*
€ 83,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,69*
€ 78,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,78*
€ 71,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.