| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-75250934 Herst.-Nr.: 7000-29001-0000000 EAN/GTIN: 4048879187688 |
| |
|
| | |
| Ventilbuchse Form A 7000-29001-0000000 Bauform A (18 mm) mit LED und Z-Diode 24 V AC/DC Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung bestimmt. Weitere Informationen: | | Für Kabelaußendurchmesser: | 5..10 mm | Werkstoff des Gehäuses: | Kunststoff | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 5,61* | € 8,40* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 6,11* | € 8,41* | | | | | 23 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 6,72* | € 9,23* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 7,84* | € 10,77* | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 7,70* | € 10,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|