Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Temperaturregler 100-240VAC E5CSVR1T500100240VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Temperaturregler 100-240VAC E5CSVR1T500100240VAC
Temperaturregler 100-240VAC E5CSVR1T500100240VAC
Artikel-Nr.:
     3517A-75237542
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5CSV-R1T-500 100-240 VAC
EAN/GTIN:
     4547648223195
Suchbegriffe:
Ausgangsrelais
DIL-FIX-Schaltelement
DIL-Schalter
DIP-Schalter

Temperaturregler 100-240VAC E5CSVR1T500100240VAC

Temperaturregler, 1/16 DIN, Relais, 1 Alarmausgang, Thermoelement & Pt100-Eingang, DIP-Schalter, 100-240V AC
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100..240 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100..240 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC
Mit abnehmbaren Klemmen:
nein
Anzahl der Messkreise:
1
Fehlerspeicherung möglich:
nein
Externer Reset möglich:
nein
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
49 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 138,07*
€ 168,43*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,80*
ab € 160,72*
€ 193,28*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 165,25*
€ 198,95*
Frei Haus
ab € 171,62*
€ 206,97*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 182,78*
€ 220,07*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 198,95*
€ 236,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,10*
€ 235,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,56*
€ 225,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,97*
€ 223,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 165,25*
€ 196,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E53-COV10
ab € 5,28*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 58,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.