Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschütz AF460-30-22-70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Motorschütz AF460-30-22-70
Motorschütz AF460-30-22-70
Artikel-Nr.:
     3517A-75221331
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFL597001R7022
EAN/GTIN:
     7320500217931
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze

Motorschütz AF460-30-22-70

Schütze AF116 bis AF750 von 55 bis 400 kW AC-3 (400 V) stehen für die kompakte Baureihe mit AC/DC-Ansteuerung und sehr weiten Spulenspannungsbereichen. Nur 4 Spulen decken Steuerspannungen von 20...500 VDC bis 24...500 VAC ab - ohne zusätzlich erforderliche Löschglieder. Dadurch sind sie weltweit und nur in geringer Varianz einsetzbar. AF116 bis AF370 gibt es auch in direkt aus SPS ansteuerbaren Versionen, ab AF400 ist ein SPS-Eingang standardmäßig vorhanden.
Weitere Informationen:
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
100..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
100..250 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
100..250 V
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
700 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-3, 400 V:
460 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
250 kW
Bemessungsbetriebsleistung NEMA:
298,28 kW
Geeignet für Reiheneinbau:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.553,04*
€ 1.616,99*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.551,41*
€ 1.622,18*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.652,23*
€ 1.717,31*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.715,66*
€ 1.784,91*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.728,18*
€ 1.805,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.805,05*
€ 2.148,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.794,58*
€ 2.135,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.758,77*
€ 2.092,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.737,86*
€ 2.068,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.728,18*
€ 2.056,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SFN010720R1011
ab € 6,43*
Zubehör
ABB
1SFN035700R1000
ab € 73,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.