Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB CAL18-11 Hilfskontakt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABB CAL18-11 Hilfskontakt
ABB CAL18-11 Hilfskontakt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-98314506
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SFN010720R1011
EAN/GTIN:
     7320500256305
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Kompatible Produkte
AF400 AF460 AF580 AF750 AF1250 AF1350 AF1650 AF2050 AF2650 AF2850 AF95B GAF185 GAF300 GAF460 GAF750 GAF1250 GAF1650 GAF2050 A95 A110 A145 A185 A210 A260 A300 UA95 UA110 AF95 AF110 AF145 AF185 AF210 AF260 AF300
Gewicht und Abmessungen
Breite
64.5 mm
Tiefe
17.1 mm
Höhe
74 mm
Paketgewicht
50 g
Verpackungstiefe
64.5 mm
Verpackungsbreite
17.1 mm
Verpackungshöhe
74 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,89*
€ 26,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,16*
€ 10,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,33*
€ 9,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.