Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungseinsatz DII flink 25A/500V DIIFK50V25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Sicherungseinsatz DII flink 25A/500V DIIFK50V25
D-Sicherungseinsatz DII flink 25A/500V DIIFK50V25
Artikel-Nr.:
     3517A-75185551
Hersteller:
     Mersen
Herst.-Nr.:
     P217639
EAN/GTIN:
     4086500000166
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Feinsicherung
G-Sicherung

D-Sicherungseinsatz DII flink 25A/500V DIIFK50V25

Das D Sicherungs-System ist ein Schraub-Sicherungs-System der ersten Generation. Es wird noch weit verbreitet in Anlagen eingesetzt. Das D Sicherungs-System findet in Niederspannungsanlagen Anwendung, in denen die Sicherungs-Einsätze auch Laien zugänglich sind und durch diese ausgewechselt werden können. Der D Sicherungs-Bereich umfasst die Größen NDZ, DII, DIII, DIV und DV.
Weitere Informationen:
Baugröße:
DII
Bemessungsstrom:
25 A
Bemessungsspannung:
500 V
Farbcode:
gelb
Betriebsklasse:
sonstige
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,41*
€ 0,74*
14 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,90*
ab € 0,43*
€ 0,77*
Lager 3517
1
€ 5,00*
ab € 0,45*
€ 0,81*
16 Tage
unbekannt
25
€ 6,99*
ab € 0,48*
€ 0,88*
20 Tage
nicht lagernd
25
€ 5,90*
ab € 0,65*
€ 1,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,81*
€ 0,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,53*
€ 0,63
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.