Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ENYSTAR-Leergehäuse EB.maße 486x306x136 FP 0471


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ENYSTAR-Leergehäuse EB.maße 486x306x136 FP 0471
ENYSTAR-Leergehäuse EB.maße 486x306x136 FP 0471
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517A-75183001
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000311
EAN/GTIN:
     4012591119838
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Kunststoffgehäuse
Leergehäuse
Verteilertür

ENYSTAR-Leergehäuse EB.maße 486x306x136 FP 0471

Gehäuse mit Tür für den Bau von Installationsverteilern bis 250 A für die Bedienung durch Laien nach IEC 61439-3. Offene Gehäusewände für die Kombination oder als Einzelgehäuse mit Verschlussplatten. Aus hochwertigem Polycarbonat, schutzisoliert. Schnelle Gehäuseverbindung durch Steckverbinder und integrierte Dichtungen. Große Wanddurchführungen für die elektrische Verbindung der Gehäuse untereinander.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Art der Tür:
Einzel
Transparenter Deckel/Tür:
nein
Mit Schloss:
nein
Höhe:
546 mm
Breite:
366 mm
Tiefe:
186 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: verteilertür hensel, verteilertür, leergehäuse ip 66, Industriegehäuse, Gehäuse, Einzelgehäuse
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 123,05*
€ 146,43*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 123,19*
€ 147,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 123,21*
€ 147,87*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 123,71*
€ 148,50*
Frei Haus
ab € 128,60*
€ 153,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,87*
€ 175,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,20*
€ 172,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,44*
€ 165,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,19*
€ 146,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591104650
ab € 19,15*
Zubehör
Hensel
68000152
ab € 6,80*
Zubehör
Hensel
68000073
ab € 47,64*
Zubehör
Hensel
68000104
ab € 12,80*
Zubehör
Hensel
68000174
ab € 15,81*
Zubehör
Hensel
4012591104889
ab € 12,80*
Zubehör
Hensel
4012591104940
ab € 13,04*
Zubehör
Hensel
4012591104988
ab € 32,74*
Zubehör
Hensel
68000102
ab € 16,91*
Zubehör
Hensel
68000039
ab € 35,57*
Zubehör
Hensel
68000195
ab € 16,83*
Zubehör
Hensel
68000366
ab € 55,89*
Zubehör
Hensel
68000129
ab € 2,73*
Zubehör
Hensel
68000139
ab € 92,45*
Zubehör
Hensel
68000140
ab € 115,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.