| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E910C13 Herst.-Nr.: 68000102 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Klemmleiste 1p mehrf 80A 1,5-4qmm Thermopl Schraub Steckanschl FPFC054 Weitere Informationen: | | Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig: | 1.5 - 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse: | 6 - 25 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse: | 1.5 - 4 mm² | Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig: | 1.5 - 25 mm² | Anzahl der Klemmstellen je Pol: | 30 | Ausführung elektrischer Anschluss 1: | Schraubanschluss | Ausführung elektrischer Anschluss 2: | Steckanschluss | Bemessungsspannung: | 690 V V | Bemessungsstrom In: | 80 A | Betriebstemperatur: | 55 - 55 °C | Breite: | 0 mm | Farbe: | mehrfarbig | Montageart: | Direktmontage | Polzahl: | 1 | Werkstoff des Isolierkörpers: | Thermoplast |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Erdklemme, Erdungsklemme, PEN-Klemme, Schutzleiterklemme, hensel erdungsklemme, erdklemme, schutzleiterklemme 0,08-4qmm, Ein- und mehrpolige Klemmenleiste, Europaklemmleiste, Geräteklemme, Leuchtenklemme, Lüsterklemme, Netzanschlussklemme, Reihenklemme |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,94* | € 23,23* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 16,97* | € 23,30* | | | | | 23 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,06* | € 23,40* | | | | | 11 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 17,88* | € 24,31* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 20,64* | € 28,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|