Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Stripe 5m m.Anschlussltg., nw LEDTape #20203210103


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED-Stripe 5m m.Anschlussltg., nw LEDTape #20203210103
Artikel-Nr.:
     3517A-73666161
Hersteller:
     Hera
Herst.-Nr.:
     20203210103
EAN/GTIN:
     4051268215756
Suchbegriffe:
LED Streifen
LED-Band
LED-Lichtband
LED-Lichtschnur

LED-Stripe 5m m.Anschlussltg., nw LEDTape #20203210103

Flexibles LED-Band auf Rolle, Lichtfarbe neutral weiß ca. 4000K mit Flächenlicht ohne sichtbare LED Punkte, schnelle und einfache Montage durch das bereits aufgebrachte doppelseitige 3M Klebeband, inkl. Anschlussleitung 2,5m mit LED 24-Stecker, das Band kann alle 50mm abgeschnitten werden (ganz feiner schwarzer Punkt oberhalb und unterhalb des gelben Silikonstreifens / zur besseren Orientierung: die 5m Rolle wird durch 10 Abschnitte a 500mm zusammengesetzt), optionales Zubehör: Dimm-Controller mit Funkfernbedienung, 1-10V, DALI, ZigBee, Sonar oder WiFi/Alexa Steuerung
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle gemäß EU-Verordnung 2019/2015:
F
Energieeffizienzklassen-Spektrum:
A bis G
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Montageart:
Aufbau/Einbau
Ausführung:
Band
Anzahl der Leuchtmittel pro Meter:
480
Lampenleistung je Meter:
5 W
Lichtstrom je Meter:
500 lm
Spannungsart:
DC
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 77,00*
€ 98,74*
Frei Haus
ab € 80,14*
€ 102,34*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,61*
€ 116,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,24*
€ 110,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,22*
€ 107,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,00*
€ 91,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hera
ab € 71,55*
Zubehör
Hera
20805003006
ab € 39,23*
Zubehör
Hera
61500050523
ab € 33,37*
Zubehör
Hera
20805003041
ab € 14,03*
Zubehör
Hera
21530072501
ab € 2,20*
Zubehör
Hera
21530062501
ab € 1,94*
Zubehör
Hera
20604003101
ab € 35,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.