Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Druckschalter 0-25bar, M5 PNP S PK6523


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronik-Druckschalter 0-25bar, M5 PNP S PK6523
Elektronik-Druckschalter 0-25bar, M5 PNP S PK6523
Artikel-Nr.:
     3517A-71865982
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     PK6523
EAN/GTIN:
     4021179228756
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
ifm druckluftschalter

Elektronik-Druckschalter 0-25bar, M5 PNP S PK6523

Drucksensoren, Elektronischer Druckschalter, Messbereich: 0...25 bar / 0...363 psi, Prozessanschluss: G 1/4A / M5 I, 4-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 9,6...32 V DC, Stromaufnahme: 25 mA, antivalent Steckverbindung, M12-Steckverbindung, Werkstoff Gehäuse: PBT (Pocan) PC , FPM (Viton) V4A (1.4404), Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium: V4A (1.4404) FPM (Viton)
Weitere Informationen:
Geeignet als Wächter:
nein
Geeignet als 2 Punktregler:
ja
Geeignet als Begrenzer:
nein
Einschaltdruck:
1,25..25 bar
Ausschaltdruck:
0,75..24 bar
Berstdruck:
500 bar
Mediumtemperatur:
-25..80 °C
Bemessungsbetriebsspannung Ue bei DC:
9,6..32 V
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-1, 400 V:
0,5 A
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: hydraulik druckschalter, drucktaster ip67, Druckregler, Druckschalter
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 150,75*
€ 176,23*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 166,45*
€ 192,84*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,34*
€ 196,24*
20 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 173,27*
€ 199,36*
4 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 175,14*
€ 202,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 196,24*
€ 233,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 195,29*
€ 232,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,33*
€ 226,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,27*
€ 221,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,34*
€ 202,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix
1641688
ab € 5,26*
Zubehör
Phoenix
1641756
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix
1641772
ab € 5,24*
Zubehör
Phoenix
1681143
ab € 6,28*
Zubehör
Phoenix Contact
1424655
ab € 4,86*
Zubehör
Phoenix Contact
1424656
ab € 4,83*
Zubehör
Phoenix Contact
1424668
ab € 9,30*
Zubehör
Phoenix Contact
1424669
ab € 10,78*
Zubehör
Phoenix Contact
1553242
ab € 7,89*
Zubehör
Phoenix Contact
1553284
ab € 7,90*
Zubehör
Phoenix Contact
1641701
ab € 5,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1681127
ab € 6,29*
Zubehör
ifm electronic
E30057
ab € 5,85*
Zubehör
ifm electronic
EVC003
ab € 16,43*
Zubehör
ifm electronic
EVC009
ab € 19,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.