Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Datenlogger testo 175 T2 0572 1752


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
testo 175 T2Temperaturdatenlogger
testo 175 T2Temperaturdatenlogger
testo 175 T2Temperaturdatenlogger
Artikel-Nr.:
     3517A-71452989
Hersteller:
     Testo
Herst.-Nr.:
     0572 1752
EAN/GTIN:
     4029547011092
Suchbegriffe:
Datenlogger
Oberflächenfühler
Temperaturlogger
datenlogger temperatur luftfeuchtig...

Datenlogger testo 175 T2 0572 1752

Der Temperaturdatenlogger testo 175 T2 verfügt über einen internen Sensor und einen Anschluss für einen externen Temperaturfühler. Dadurch können Sie ihn ideal verwenden, wenn Sie nicht nur die Raumluft-Temperatur aufzeichnen, sondern auch eine weitere Temperatur-Kontrolle durchführen möchten (z.B. Kerntemperatur-Stichprobe). Dies ist u.a. bei der Lagerung und Verarbeitung von Lebensmitteln praktisch: Messen Sie in Lagerräumen oder Kühlhäusern die Umgebungsbedingungen Ihrer Ware und prüfen Sie gleichzeitig, wie hoch die Temperatur der Ware selbst ist z.
Weitere Informationen:
Anzeige:
digital
Mehrfachanzeige:
ja
Messbereich:
-40..120 °C
Thermoelement Typ B:
nein
Thermoelement Typ E:
nein
Thermoelement Typ J:
ja
Thermoelement Typ K:
nein
Thermoelement Typ N:
nein
Thermoelement Typ R:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: oberflächenfühler testo, datenlogger temperatur, Klimamessgerät
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 140,54*
€ 166,81*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,09*
€ 166,82*
Frei Haus
ab € 160,44*
€ 184,36*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 164,85*
€ 189,86*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 177,77*
€ 203,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,92*
€ 242,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,03*
€ 238,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,14*
€ 226,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 186,85*
€ 222,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,77*
€ 211,55
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 177,77* pro Paket)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
5035042
ab € 1,64975*
Zubehör
Testo
0554 1704
ab € 279,47*
Zubehör
Testo
0613 2211
ab € 91,01*
Zubehör
Testo
0628 0006
ab € 57,08*
Zubehör
Testo
0572 1001
ab € 72,25*
Zubehör
Testo
0613 4611
ab € 76,99*
Zubehör
Testo
0610 1725
ab € 63,67*
Zubehör
Testo
0628 7507
ab € 52,82*
Zubehör
Testo
0613 3311
ab € 109,08*
Zubehör
Testo
0613 1212
ab € 61,79*
Zubehör
RS Pro
7442209
ab € 6,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.