| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-71358713 Herst.-Nr.: 193-T1AB48 EAN/GTIN: 10662074728159 |
| |
|
| | |
| MOTORSCHUTZRELAIS 193-T1AB 48 193-T1AB48 Weitere Informationen: | | Einstellbarer Strombereich: | 3,5 A | Montageart: | Direktanbau | Anschlussart Hauptstromkreis: | Federzuganschluss | Anzahl der Hilfskontakte als Öffner: | 1 | Anzahl der Hilfskontakte als Schließer: | 1 | Auslöseklasse: | CLASS 10 | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 47,86* | € 64,17* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 47,93* | € 64,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 48,88* | € 65,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|