Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abgangsfeld mit NH2 Unterteil UF51W9


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Abgangsfeld mit NH2 Unterteil UF51W9
Abgangsfeld mit NH2 Unterteil UF51W9
Artikel-Nr.:
     3517A-70168798
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF51W9
EAN/GTIN:
     3250616160361
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank

Abgangsfeld mit NH2 Unterteil UF51W9

Wandler-Feld, universN, <250A, Ina160A, IP30, SKII, Zug NH2, 1350 x 250 x 165 mm. Wandlerfeld bis 250A nach DIN VDE 0603-2-2, Bauhöhe 1350 mm, Breite 1- feldig 250 mm, Feld bestückt und verdrahtet mit NH1 Trennerunterteil auf 40mm Sammelschienensystem, 5 polig, im unteren Anschlussraum. Montagplatte 347 x 200 mm, Lasttrennschalter 250A, N 95 mm² und PE 70 mm² von unten zu Schienen im oberen Abgangsraum verlegt.
Weitere Informationen:
Ausführung:
eHZ
Hauptschalter-Bemessungsstrom:
160 A
Anzahl der Verteilerreihen:
9
Breite:
250 mm
Höhe:
1400 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
ohne
Anschlussraum:
300 mm
Mit Montageplatte:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.403,06*
€ 1.538,90*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 1.401,06*
€ 1.538,91*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.463,30*
€ 1.595,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.477,58*
€ 1.612,40*
Frei Haus
ab € 1.490,72*
€ 1.628,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.612,40*
€ 1.918,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.595,29*
€ 1.898,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.536,56*
€ 1.828,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.502,13*
€ 1.787,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.477,58*
€ 1.758,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ05A1
ab € 3,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.