Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UF51W9 Elektrische Verteilungsplatine


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abgangsfeld mit NH2 Unterteil UF51W9
Abgangsfeld mit NH2 Unterteil UF51W9
Artikel-Nr.:
     CIDE3-85435765
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UF51W9
EAN/GTIN:
     3250616160361
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Sammelschienenverbinder
Mess-Wandlerschrank
Wandlermessschrank
Weitere Informationen:
Energie
Nennstrom
160 A
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Polyvinylchlorid (PVC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP30
Zertifizierung
REACH
Merkmale
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
165 mm
Höhe
1400 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.398,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.529,82*
€ 1.820,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.519,32*
€ 1.807,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.465,91*
€ 1.744,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.433,10*
€ 1.705,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,62*
€ 1.664,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
UZ05A1
ab € 3,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.