| |
|
| Artikel-Nr.: 4147-M0188047 Herst.-Nr.: UF51W9 EAN/GTIN: 3250616160361 |
| |
|
| | |
| Wandler-Feld, universN, 250A, Ina160A, IP30, SKII, Zug NH2, 1350 x 250 x 165 mm.Wandlerfeld bis 250A nach DIN VDE 0603-2-2, Bauhohe 1350 mm, Breite 1- feldig 250 mm, Feld bestuckt und verdrahtet mit NH1 Trennerunterteil auf 40mm Sammelschienensystem, 5 polig, im unteren Anschlussraum. Montagplatte 347 x 200 mm, Lasttrennschalter 250A, N 95 mm? und PE 70 mm? von unten zu Schienen im oberen Abgangsraum verlegt. Im Nachbarfeld rechts oder links anschlie?en. Mittels Sammelschienenverbinder wird das Feld an andere Felder angebunden. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4147 | | | | | | € 7,90* | ab € 1.403,23* | € 1.551,26* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 1.402,40* | € 1.551,27* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.453,62* | € 1.608,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.476,79* | € 1.625,14* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.493,33* | € 1.640,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4147 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4147 | | Versand: Lager 4147 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 65,00* | € 7,90* |
Mindestbestellwert: € 65,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|