Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbausatz 900mm,1feld ZU21ME


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Einbausatz 900mm,1feld ZU21ME
Einbausatz 900mm,1feld ZU21ME
Artikel-Nr.:
     3517A-70150732
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     ZU21ME
EAN/GTIN:
     3250617767538
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Einbausatz Verteilung
Flanschplatte
Sammelschienenverbinder

Einbausatz 900mm,1feld ZU21ME

Einbausatz, eHZ, Höhe 900mm, 1-feldig, für Sammelschienen,
Weitere Informationen:
Ausführung:
elektronischer Haushaltszähler (eHZ)
Unterer Anschlussraum:
mit Sammelschiene
Breite:
250 mm
Höhe:
900 mm
Breite in Teilungseinheiten:
12
Ausführung Deckel:
ohne
Anschlussraum:
300 mm
Mit Montageplatte:
nein
Farbe:
weiß
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 117,43*
€ 141,05*
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 118,94*
€ 142,43*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,36*
€ 145,24*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 120,78*
€ 145,52*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 126,94*
€ 152,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 152,14*
€ 181,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,11*
€ 178,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 142,92*
€ 170,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 126,94*
€ 151,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
S30N
ab € 5,03*
Zubehör
Hager
S35V
ab € 14,47*
Zubehör
Hager
UZ017
ab € 3,80*
Zubehör
Hager
ZM25F
ab € 22,93*
Zubehör
Hager
ZU79B
ab € 23,68*
Zubehör
Hager
ZU79E
ab € 23,69*
Zubehör
Hager
ZY3TR
ab € 34,44*
Zubehör
Hager
ZZ10V
ab € 3,53*
Zubehör
Hager
ZZ35S
ab € 5,20*
Zubehör
Hager
ZU79A
ab € 21,02*
Zubehör
Hager
ZU92A
ab € 18,74*
Zubehör
Hager
ZU93A
ab € 25,73*
Zubehör
Hager
K150AN
ab € 21,16*
Zubehör
Hager
K150AE
ab € 21,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.