Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager UZ017 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hager UZ017 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Hager UZ017 Elektrische Verteilungsplatinen-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-27044283
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     UZ017
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abdeckung Hager
Blinddeckel
Blindverschluss
Metallreiter
Blindabdeckung, universN, für D-Reiter-Sicherungsunterteile
Tiefe installiertes Produkt 210 mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
210 mm
Höhe
15 mm
Technische Details
Produktfarbe
Weiß
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,80*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,80*
€ 4,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.