| |
|
| Artikel-Nr.: 262-B211I48 Herst.-Nr.: ZU93A EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Abdeckung Verteilerfeld 250x450x40mm Kst Schnellschließend ZU93A Weitere Informationen: | | Breite: | 250 mm mm | Farbe: | weiß | Höhe: | 450 mm mm | Schnellschließend: | ja | Tiefe: | 40 mm mm | Werkstoff: | Kunststoff |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Abdeckung, Abdeckung für Verteilerfeld, Automatenabdeckung, Berührungsschutz-Abdeckung, Berührungsschutzabdeckung für Verteilerfeld, Geräteabdeckung, Verteilerabdeckung, Verteilerfeld-Abdeckung |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 26,20* | € 35,20* | | | | | | 26 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,45* | € 35,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 26,52* | € 35,90* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 27,93* | € 37,66* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 27,96* | € 37,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|