Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kontakteinsatz Crimp 09210403001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kontakteinsatz Crimp 09210403001
Kontakteinsatz Crimp 09210403001
Artikel-Nr.:
     3517A-66533696
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09210403001
EAN/GTIN:
     5713140040625
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Leistungsstecker
leistungsstecker

Kontakteinsatz Crimp 09210403001

Einsätze, Crimpanschluss, Stift, Polycarbonat (PC), RAL 7032 (kieselgrau), Bemessungsstrom: 10 A, Baugröße: 16 B, Kontakte: 40, Leiterquerschnitt: 0,14...2,5 mm²
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungskontakte:
40
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Kontaktausführung:
Stift
Polzahl:
40
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Bemessungsstrom In:
10 A
Betriebstemperatur:
-40..125 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Bemessungsstoßspannung:
4 kV
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 7,93*
€ 10,60*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,94*
€ 10,61*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 7,8229*
€ 10,7198*
3 Tage
7
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 11,19*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 8,58065*
€ 11,49065*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,50*
€ 11,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 30 016 0302
ab € 11,03*
Zubehör
Harting
09 30 016 0307
ab € 9,81*
Zubehör
Harting
09 30 016 0306
ab € 13,0812*
Zubehör
Harting
09 15 000 6102
ab € 0,36*
Zubehör
Harting
09 15 000 6104
ab € 0,3679*
Zubehör
Harting
09 15 000 6226
ab € 0,8293*
Zubehör
Harting
09 21 040 3101
ab € 7,8129*
Zubehör
Harting
09 30 016 0301
ab € 9,1952*
Zubehör
Harting
09150006201
ab € 50,50*
Zubehör
Harting
09150006206
ab € 46,75*
Zubehör
Harting
09 30 016 0260
ab € 17,6143*
Zubehör
Harting
19 30 016 0527
ab € 11,0114*
Zubehör
Harting
09 30 016 0540
ab € 12,68*
Zubehör
Harting
09 30 016 1250
ab € 12,469*
Zubehör
Harting
09 30 016 1230
ab € 11,669*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.