Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchsenkontakt 1,0qmm 09150006202


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Buchsenkontakt 1,0qmm 09150006202
Buchsenkontakt 1,0qmm 09150006202
Artikel-Nr.:
     3517A-66533532
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09150006202
EAN/GTIN:
     5713140022058
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Stiftleiste

Buchsenkontakt 1,0qmm 09150006202

Crimpkontakt, Betriebsstrom: 10 A, Buchse, Kupferlegierung, versilbert, Leiterquerschnitt: 1 mm², AWG 18
Weitere Informationen:
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Abisolierlänge:
8 mm
Art des Kontaktes:
gedreht (Drehbank)
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: crimpstecker
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,99*
ab € 0,36*
€ 0,47*
4 Tage
400
100
€ 4,95*
ab € 0,36*
€ 0,47*
Lager 3517
100
€ 5,00*
ab € 0,3713*
€ 0,4813*
100
€ 3,90*
ab € 0,3825*
€ 0,4925*
2 Tage
unbekannt
100
€ 7,90*
ab € 0,40741*
€ 0,52741*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4813*
€ 0,57275
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4113*
€ 0,48945
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4013*
€ 0,47755
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3713*
€ 0,44185
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 48,13* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09990000111
ab € 6,1703*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,85*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,12*
Zubehör
Harting
09 99 000 0012
ab € 25,51*
Zubehör
Harting
09 99 000 0052
ab € 5,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.