Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting Werkzeug für Han®-Serien - Crimpzange 09 99 000 0110 Inhalt: 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting
Harting
Artikel-Nr.:
     1039H-940910114907
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 99 000 0110
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Crimp Kombinationszange
Crimp Kombizange
Aderendhülsen-Crimpzange
Aderendhülsenzange
Harting Werkzeug für Han®-Serien - Crimpzange 09 99 000 0110 Inhalt: 1St.

Passende Positionshülse: Bestell.-Nr.: 74 93 03.

Anschluss: -
Typ: 09 99 000 0110
Gesamtpolzahl: + PE
Herst.-Teilenr.: 09 99 000 0110
Leiteranschluss: 0.14 - 4 mm²
Ausführung: Crimpzange
Pole: -
Voreilender Kontakt (PE): Ja
Inhalt: 1 St.
Hersteller-Nr.: 09990000110
EAN: - - - - - - - - -
Zwillingsleitung: 2 x 0,4 mm²

Weitere Suchbegriffe: Kabelschuh-Crimpzange, Kabelschuh-Presszange, Kabelschuhcrimpzange, Kabelschuhpresszange, Kabelschuhzange, Kerbzange, Leistungsstecker, leistungsstecker harting, leistungsstecker, Harting, 09 99 000 0110, 114-7706, Laststeckverbinder, Multicorsteckverbinder, Stecker für Maschinenbau
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,95*
ab € 279,54*
€ 317,58*
Frei Haus
ab € 291,60*
€ 331,89*
Frei Haus
ab € 295,09*
€ 335,17*
2 Tage
3
€ 6,40*
ab € 312,74716*
€ 354,33716*
Lager 1039
34
Frei Haus
ab € 781,41*
€ 823,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 823,16*
€ 979,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 819,22*
€ 974,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 802,70*
€ 955,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 791,60*
€ 942,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 781,41*
€ 929,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 016 0301
ab € 8,59*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,25*
Zubehör
Harting
09 38 032 3101
ab € 14,95*
Zubehör
Epic Contact
10426000+10431000+12957100
ab € 16,11*
Zubehör
Epic Contact
10426500+10431000
ab € 15,78*
Zubehör
Epic Contact
10195000
ab € 13,57*
Zubehör
Harting
09990000059
ab € 6,62*
Zubehör
Harting
19200031250
ab € 13,65*
Zubehör
Harting
09300160301+09330162701
ab € 43,43*
Zubehör
Harting
09300060301+09330062701
ab € 28,37*
Zubehör
Harting
09120053101
ab € 9,38*
Zubehör
Harting
09120053001
ab € 7,55*
Zubehör
Harting
09140100303
ab € 21,53*
Zubehör
Harting
09140006258
ab € 21,47*
Zubehör
Harting
09140022701
ab € 19,53*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.