Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupplung 380-415V 4Pol GHG 512 3406 R0001


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupplung 380-415V 4Pol GHG 512 3406 R0001
Kupplung 380-415V 4Pol GHG 512 3406 R0001
Artikel-Nr.:
     3517A-66505526
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG5123406R0001
EAN/GTIN:
     4250217427015
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Schuko-Kupplung
Schutzkontakt-Kupplung

Kupplung 380-415V 4Pol GHG 512 3406 R0001

Ex-Kupplung für Zone 1/21, 32 A, 4-pol.380-415 V, 6 h, Leitungseinführungen: 1, Polyamid
Weitere Informationen:
Netzspannung:
415 V
Nennstrom:
32 A
Polzahl:
4
Spannung nach EN 60309-2:
400 V (50+60 Hz) rot
Uhrzeit-Stellung:
6 h
Kennfarbe:
rot
Ausführung:
Kupplung
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Kabeleinführung:
gerade
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Schutzkontaktkupplung, cee-kupplung 32a ip54, schuko-kupplung, schuko-kupplung ip54, Steckvorrichtung, Ex-Steckvorrichtung, Ex-Steckverbindung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 671,68*
€ 770,56*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 695,02*
€ 773,30*
Frei Haus
ab € 702,98*
€ 780,55*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 727,83*
€ 808,40*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 749,13*
€ 830,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 773,30*
€ 920,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 756,84*
€ 900,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 732,66*
€ 871,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 714,96*
€ 850,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 695,02*
€ 827,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
GHG 5127406R0001
ab € 132,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.