Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton GHG Schwere Steckverbinder Stecker Schwarz 4P, 415 V / 32A, Kabelmontage IP54, IP66, ATEX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton GHG Schwere Steckverbinder Stecker Schwarz 4P, 415 V / 32A, Kabelmontage IP54, IP66, ATEX
Artikel-Nr.:
     108EL-8104692
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     GHG 5127406R0001
EAN/GTIN:
     4250217427176
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a
cee stecker
cee-stecker ip54
Nennstrom = 32A
Stecker / Buchse = Stecker
Kontakt-Format = 4P
Betriebsspannung = 415 V
Montagetyp = Kabelmontage
Gender = Stecker
Gehäuseausrichtung = Gerade
Anschlussart = Crimp
Schutzart = IP54, IP66
Farbe = Schwarz
Betriebstemperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Nennstrom:
32A
Stecker / Buchse:
Stecker
Kontakt-Format:
4P
Betriebsspannung:
415 V
Montagetyp:
Kabelmontage
Gender:
Stecker
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Anschlussart:
Crimp
Schutzart:
IP54, IP66
Farbe:
Schwarz
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 8104692, Steckverbinder, AC/DC Leistungs Steckverbinder, Industrie-Leistungssteckverbinder, Eaton, GHG5127406R0001, Connectors, Mains & DC Power Connectors, Industrial Power Connectors
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 135,29*
€ 164,90*
€ 5,95*
ab € 136,48*
€ 165,49*
Lager 108
Frei Haus
ab € 133,09*
€ 166,31*
31 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 140,22*
€ 171,22*
Frei Haus
ab € 141,37*
€ 171,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,31*
€ 197,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,01*
€ 195,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,48*
€ 185,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,68*
€ 173,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 133,09*
€ 158,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
GHG 5123406R0001
ab € 605,99*
Zubehör
Eaton
GHG 5124406R0001
ab € 595,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.