Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517A-65940866 Herst.-Nr.: SL1807507030 EAN/GTIN: 4012740138192 |
| |
|
| | |
| Aufbodenkanal 18x75mm SL 18075 gr Aufbodenkanal mit 4 Kammern aus PVC SL 18x75mm steingrau. Aufbodenkanal zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden, trittfest mit abnehmbarem Oberteil und separaten Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen. Weitere Informationen: | | Breite: | 73 mm | Höhe: | 18 mm | Länge: | 2000 mm | Anzahl der Kanäle: | 4 | Mit Abdeckkappe: | ja | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | sonstige | Zulässiger Kabeldurchmesser: | 8..12 mm | Farbe: | grau | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 2 | | pro Meter | € 5,90* | ab € 8,16* | € 11,54* | | | | | | | | 2 | | pro Meter | € 4,80* | ab € 8,18* | € 11,57* | | | | | 4 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 69,00* | ab € 8,73* | € 12,33* | | | | | 2 Tage | | | 2 | | pro Meter | € 7,90* | ab € 8,65* | € 12,44* | | | | Lager 3517 | | | | 2 | | pro Meter | € 5,00* | ab € 9,05* | € 12,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter | Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 25,56* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|