Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hager SL1104007030 Elektrogehäusezubehör


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hager SL1104007030 Elektrogehäusezubehör
Hager SL1104007030 Elektrogehäusezubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70420886
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL1104007030
EAN/GTIN:
     4012740138208
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
aufbodenkanal hager 2.000mm
hager aufbodenkanal
aufbodenkanal
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
PVC
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
2000 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,0682*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 2 Meter (ab € 3,5341* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,0882*
€ 12,00496
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 10,0382*
€ 11,94546
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 9,5082*
€ 11,31476
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 9,1182*
€ 10,85066
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 8,7482*
€ 10,41036
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 7,0682*
€ 8,41116
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
SL200808D1
ab € 16,25*
Zubehör
Tehalit
SL2008089016
ab € 10,18*
Zubehör
Hager
SL200558D1
ab € 15,20*
Zubehör
Hager
SL2011589011
ab € 10,72*
Zubehör
Hager
SL2005589011
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.