Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufbodenkanal SL, PVC, mit 4 Kammern, 17 x 75 x 2.000 mm, steingrau


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Aufbodenkanal SL, PVC, mit 4 Kammern, 17 x 75 x 2.000 mm, steingrau
Aufbodenkanal SL, PVC, mit 4 Kammern, 17 x 75 x 2.000 mm, steingrau
Artikel-Nr.:
     284WZ-104690
Hersteller:
     Hager
Herst.-Nr.:
     SL1807507030
EAN/GTIN:
     4012740138192
Suchbegriffe:
Aufbodenkanal
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Zur flexiblen Leitungsverlegung am Boden.- trittfest - abnehmbares Oberteil - separate Kammern zur Trennung von Energie und Datenleitungen - H x B x L 17 x 75 x 2.000 mm - Farbe steingrau
Weitere Informationen:
H x B x L:
17 x 75 x 2.000 mm
Farbe:
steingrau
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, aufbodenkanal hager 2.000mm, hager aufbodenkanal, aufbodenkanal, Bodenkanal, Elektroinstallationskanal, Kanal, Leitungskanal, Leitungsschutzkanal
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
106
2
pro Meter
€ 5,90*
ab € 8,15*
€ 11,47*
Lager 284
2
pro Meter
€ 4,80*
ab € 8,17*
€ 11,50*
3 Tage
400
2
pro Meter
€ 69,00*
ab € 8,73*
€ 12,26*
2
pro Meter
€ 5,95*
ab € 8,79*
€ 12,34*
2
pro Meter
€ 5,46*
ab € 9,04*
€ 12,71*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 284
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Meter
€ 11,50*
€ 13,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 10,91*
€ 12,98
pro Meter
ab 10 Meter
€ 10,51*
€ 12,51
pro Meter
ab 20 Meter
€ 9,93*
€ 11,82
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 8,17*
€ 9,72
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Meter
Mindestbestellmenge: 2 Meter ( entspricht € 23,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 284
Versand: Lager 284
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 9,80*
ab € 18,00*
€ 4,80*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 284
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hager
L5561
ab € 103,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.