Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sensor,ind.,90x60,Klemm. DC,pnp,sn=40mm,nb IC5005


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sensor,ind.,90x60,Klemm. DC,pnp,sn=40mm,nb IC5005
Sensor,ind.,90x60,Klemm. DC,pnp,sn=40mm,nb IC5005
Artikel-Nr.:
     3517A-65258521
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     IC5005
EAN/GTIN:
     4021179080613
Suchbegriffe:
Näherungsschalter
Näherungssensor
Induktiver Näherungssensor
Näherungsschalter induktiv

Sensor,ind.,90x60,Klemm. DC,pnp,sn=40mm,nb IC5005

Induktive Sensoren, Induktiver Sensor, Quaderförmig Kunststoff, Schaltabstand: 40 mm, nicht bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...36 V DC, Stromaufnahme: 15 mA, Schließer / Öffner programmierbar, n.o. / n.c. progr., Anschlussklemmen, Klemmen bis 2,5 mm², Werkstoff Gehäuse: PPE
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
60 mm
Höhe des Sensors:
90 mm
Länge des Sensors:
40 mm
Schaltabstand:
40 mm
Gehäusebauform:
Quader
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
250 mA
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
10..36 V
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 89,67*
€ 101,52*
Frei Haus
ab € 111,96*
€ 126,96*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 115,57*
€ 127,09*
9 Tage
6
€ 6,95*
ab € 115,15*
€ 127,10*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 117,52*
€ 129,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,44*
€ 154,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 128,24*
€ 152,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,29*
€ 150,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,54*
€ 148,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,52*
€ 139,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 106,83*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.