Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter 0,16-0,25A MS 116-0,25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ABB MS116 Motorschutzschalter 90mm x 45mm
ABB MS116 Motorschutzschalter 90mm x 45mm
Artikel-Nr.:
     3517A-65256768
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SAM250000R1002
EAN/GTIN:
     4013614320255
Suchbegriffe:
Gehäuse für Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
Temperaturüberwachungsrelais

Motorschutzschalter 0,16-0,25A MS 116-0,25

Motorschutzschalter MS116 mit thermischem und elektromagnetischem Schutz steht für die kompakte und wirtschaftliche Baureihe für den Motorschutz bis 15 kW (400 V) mit einer Modulbreite von 45 mm. Das temperaturkompensierte Gerät hat eine Drehgriffbedienung mit einer klaren Schaltstellungsanzeige I/0. Der Drehgriff ist mit Hilfe einer Abschließvorrichtung in 0-Position verriegelbar.
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0,16..0,25 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
3,1 A
Mit thermischem Schutz:
ja
Phasenausfallempfindlich:
ja
Auslösetechnik:
thermomagnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,25 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,06 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Thermorelais, Überlastrelais, Motorschutzschalter, Schutzschalter, schutzschalter abb, schutzschalter, gehäuse für motorschutzschalter ip65, Leistungsschalter, Leistungsschutzschalter, Schalter, Motorschalter, MCCB
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,87*
€ 37,57*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 32,81*
€ 42,43*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 34,12*
€ 44,07*
€ 5,90*
ab € 28,49*
€ 44,31*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,52*
€ 44,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,60*
€ 53,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,48*
€ 51,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,25*
€ 47,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,16*
€ 45,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,52*
€ 41,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SAM201904R1002
ab € 20,37*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1003
ab € 20,41*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1104
ab € 8,78*
Zubehör
ABB
1SAM201910R1002
ab € 20,36*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1002 SK1-20
ab € 8,28*
Zubehör
ABB
1SAM201903R1003 SK1-02
ab € 9,38*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1010 IB132-G
ab € 11,37*
Zubehör
ABB
1SAM201920R1002 MSHD-LY
ab € 11,13*
Zubehör
ABB
1SAM201906R1102 PS1-2-0-65
ab € 5,97*
Zubehör
ABB
1SBN082306T2000 BEA38-4
ab € 5,79*
Zubehör
ABB
1SAM201911R1011
ab € 12,38*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1004
ab € 17,95*
Zubehör
ABB
1SAM201904R1001
ab € 20,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.