Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Netzwerkkabel VS-OE-OE-93C-100,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Netzwerkkabel VS-OE-OE-93C-100,0
Netzwerkkabel VS-OE-OE-93C-100,0
Artikel-Nr.:
     3517A-61885529
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     1416376
EAN/GTIN:
     4046356474641
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
Cat5
Kat5
Ethernet-Kabel

Netzwerkkabel VS-OE-OE-93C-100,0

Netzwerkkabel, PROFINET CAT5 (100 MBit/s), 4-polig halogenfrei, geschirmt, freies Leitungsende, auf freies Leitungsende, Kabellänge: 100 m, für Schleppketten
Weitere Informationen:
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiterdurchmesser:
6,5 mm
Leiternennquerschnitt:
0,34 mm²
Ader-Zahl:
4
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
Polyethylen (PE)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Schirm über Verseilelement:
Folie + Geflecht
Schirm über Verseilung:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 382,83*
€ 429,59*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 388,69*
€ 435,35*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 393,55*
€ 437,37*
Frei Haus
ab € 411,06*
€ 455,82*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 430,78*
€ 480,51*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 437,37*
€ 520,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 434,72*
€ 517,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 421,69*
€ 501,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 413,58*
€ 492,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 393,55*
€ 468,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1421126
ab € 11,85*
Zubehör
Phoenix Contact
1421127
ab € 15,27*
Zubehör
Phoenix Contact
1421128
ab € 14,50*
Zubehör
Phoenix Contact
1658435
ab € 10,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.