Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindersensor GMR Zelle DC PNP S MK5102


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517A-61865549
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MK5102
EAN/GTIN:
     4021179151283
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Zylindersensor
abstandssensor

Zylindersensor GMR Zelle DC PNP S MK5102

Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA (Polyamid) Befestigungsexzenter Edelstahl
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Art der Betätigung:
metallisches Target
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
5,1 mm
Höhe des Sensors:
5 mm
Länge des Sensors:
25,3 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 34,93*
€ 44,46*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,38*
€ 44,90*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,16*
€ 45,57*
4 Tage
7
€ 6,95*
ab € 35,12*
€ 45,58*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 36,20*
€ 45,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,96*
€ 54,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,08*
€ 53,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,41*
€ 48,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,30*
€ 46,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,11*
€ 46,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E11799
ab € 4,83*
Zubehör
ifm electronic
E11801
ab € 5,24*
Zubehör
ifm electronic
E11797
ab € 4,55*
Zubehör
ifm electronic
E11818
ab € 4,32*
Zubehör
ifm electronic
E11816
ab € 4,09*
Zubehör
ifm electronic
E11817
ab € 4,09*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 10,79*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 12,69*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 15,46*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 10,83*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 12,69*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 15,56*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,11*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 14,85*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 18,00*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.