Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ifm Electronic Zylindersensor mit GMR Zelle DC PNP Schließer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-40135397
Hersteller:
     ifm electronic
Herst.-Nr.:
     MK5102
EAN/GTIN:
     4021179151283
Suchbegriffe:
Abstandssensor
Distanzsensor
Zylindersensor
ifm abstandssensor
Magnetsensoren, Zylindersensoren, Zylindersensor mit GMR Zelle, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, bündig einbaubar, 3-Leiter, DC PNP, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 10 mA, Schließer, n.o., Anschlussleitung mit Steckverbindung, 0,3 m, PUR-Kabel, Werkstoff Gehäuse: Gehäuse: PA (Polyamid) Befestigungsexzenter Edelstahl
Weitere Informationen:
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Schutzart (IP):
IP20
Herkunftsland:
Polen
Weitere Suchbegriffe: abstandssensor, MK5102, Magnetischer Näherungsschalter, 3-Leiter, DC PNP, Kunststoffgehäuse für T-Nut-Zylinder, MKT3028BBPKG/G/0.3M/ZH/ASR, Magnetsensoren. Zylindersensoren, Schlieer, Schließer, T-Nut-Zylindersensor, Zylindersensor mit GMR Zelle, Zylindersensor mit GMR-Zelle, bündig einbaubar, n.o., 6310094
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 35,23*
€ 44,80*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 35,48*
€ 44,83*
€ 5,95*
ab € 35,54*
€ 44,88*
Lager 4792
21
€ 6,95*
ab € 35,81*
€ 45,34*
2 Tage
22
€ 5,80*
ab € 36,19*
€ 45,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,34*
€ 53,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,16*
€ 52,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,49*
€ 46,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,74*
€ 46,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,81*
€ 42,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ifm electronic
E11799
ab € 4,79*
Zubehör
ifm electronic
E11801
ab € 5,20*
Zubehör
ifm electronic
E11797
ab € 4,77*
Zubehör
ifm electronic
E11818
ab € 4,17*
Zubehör
ifm electronic
E11816
ab € 3,93*
Zubehör
ifm electronic
E11817
ab € 3,93*
Zubehör
ifm electronic
EVC141
ab € 11,41*
Zubehör
ifm electronic
EVC142
ab € 13,37*
Zubehör
ifm electronic
EVC143
ab € 16,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC144
ab € 11,41*
Zubehör
ifm electronic
EVC145
ab € 13,44*
Zubehör
ifm electronic
EVC146
ab € 16,45*
Zubehör
ifm electronic
EVC147
ab € 13,86*
Zubehör
ifm electronic
EVC148
ab € 15,69*
Zubehör
ifm electronic
EVC149
ab € 19,08*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.