| |
|
| Artikel-Nr.: 3461-H4050143423170 Herst.-Nr.: 326161-0033 EAN/GTIN: 4050143423170 |
| |
|
| | |
| Schaltabstand: 2 mm, Einbau: bündig, Schaltfunktion: Antivalent, Ausgangstyp: PNP, Betriebsspannung: 5 ... 36 V, Betriebsstrom: 0 ... 200 mA - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! - Weitere Informationen: | | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Herkunftsland: | Vietnam |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Näherungsschalter, Näherungssensor, Induktiver Näherungssensor, Näherungsschalter induktiv, induktiver Näherungsschalter, näherungsschalter induktiv pnp 2mm, pepperl+fuchs fabrik kontrasttaster, lichttaster, NBB2-12GM50-A2, NBB212GM50A2, 3261610033, 326161-0033, Induktiver Näherungsschalter, Sensor_Portfolio |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3461 | | | | | | € 6,99* | ab € 45,01* | € 57,89* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 45,51* | € 58,79* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 46,42* | € 59,83* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 47,00* | € 60,25* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 51,22* | € 65,71* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3461 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3461 | | Versand: Lager 3461 | | | | Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor. | | Bestellwert | Versand | ab € 50,00* | € 6,99* |
Mindestbestellwert: € 50,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3461 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|