Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktstarter 6.6A Sensor-Eingang 2 RAMO5-D204A32-5120S1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517A-61778248
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     198525
EAN/GTIN:
     4015081964000
Suchbegriffe:
Motorstarter
motorstarter eaton
motorstarter
motorstarter ip65

Direktstarter 6.6A Sensor-Eingang 2 RAMO5-D204A32-5120S1

RAMO5-D204A32-5120S1_Direktstarter, 6.6 A, Sensor-Eingang 2, 400/480 V AC, AS-Interface®, S-7.A.E. für 62 Teilnehmer, HAN Q5
Weitere Informationen:
Art des Motorstarters:
Direktstarter (DOL)
Mit Kurzschlussauslöser:
ja
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 50 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei AC 60 Hz:
0 V
Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC:
0 V
Spannungsart zur Betätigung:
DC
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V, 3-phasig:
0 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
3 kW
Bemessungsleistung, 460 V, 60 Hz, 3-phasig:
2,238 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 576,81*
€ 624,74*
200 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 578,96*
€ 625,28*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 575,41*
€ 625,28*
Frei Haus
ab € 602,42*
€ 650,62*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 626,88*
€ 681,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 624,74*
€ 743,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 620,47*
€ 738,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 609,64*
€ 725,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,11*
€ 710,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 576,81*
€ 686,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
290210
ab € 82,69*
Zubehör
Eaton
290211
ab € 61,77*
Zubehör
Eaton
744-A3036-00P Y7-744-A3036-00P
ab € 47,30*
Zubehör
Eaton
197586 DX-COM-STICK3-KIT
ab € 106,04*
Zubehör
Eaton
164284
ab € 89,93*
Zubehör
Eaton
164282
ab € 36,15*
Zubehör
Eaton
272057
ab € 15,52*
Zubehör
Eaton
272085
ab € 23,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.