Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbaulautsprecher weiß 00309307


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     3517A-61557605
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     00309307
EAN/GTIN:
     4250047728139
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulautsprecher
Deckenlautsprecher
Einbaulautsprecher
Portable Lautsprecher

Einbaulautsprecher weiß 00309307

Deckeneinbau-Lautsprecher, DA 68 mm, weiß, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Nenn- / Musikbelastbarkeit: 3 / 4 W, Impedanz: 20 Ohm Es können bis zu 5 Lautsprecher an einen Kanal eines Hifi- Verstärkers parallel angeschlossen werden. Schalldruckpegel: 1 W / 1 m: 82 dB (bei Nennleistung 87 dB), Übertragungsbereich (-3 db): 200 - 16.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Standlautsprecher:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Geeignet für Wandmontage:
nein
Tragbar:
nein
Hornlautsprecher:
nein
Soundbar:
ja
Frequenz:
150..20000 Hz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Tragbare Lautsprecher, USB Lautsprecher, USB Speaker, brumberg deckenlautsprecher, portable lautsprecher, Lautsprecher, Lautsprecher-Box, Box
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 45,22*
€ 59,81*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 45,17*
€ 60,07*
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,71*
€ 60,54*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 46,95*
€ 61,86*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 47,55*
€ 62,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,07*
€ 71,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 57,87*
€ 68,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,10*
€ 62,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,13*
€ 58,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,17*
€ 53,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309602
ab € 40,75*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309607
ab € 38,67*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309407
ab € 115,84*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
00309207
ab € 46,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004020
ab € 60,07*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004640
ab € 62,49*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43003640
ab € 61,17*
Ähnlich
Brumberg Leuchten
43004070
ab € 59,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.