Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Installationsprüfgerät VDE0100 Combi G2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Installationsprüfgerät VDE0100 Combi G2
Installationsprüfgerät VDE0100 Combi G2
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517A-60559298
Hersteller:
     HT Instruments
Herst.-Nr.:
     1010200
EAN/GTIN:
     8033772795388
Suchbegriffe:
FI-Prüfgerät
Isolationsmessgerät
Schutzmaßnahmenprüfgerät
Schutzmaßnahmentester

Installationsprüfgerät VDE0100 Combi G2

Das geringe Gewicht und ergonomische Design des Combi G2 gewährleistet bequeme und sichere Bedienbarkeit. Der große und hell beleuchtete Touchscreen ist besonders gut ablesbar und intuitiv bedienbar. Sämtliche Funktionen können über den zentralen Multifunktionsschalter oder direkt durch Anwahl der Icons auf dem Bildschirm ausgewählt werden. Die Symbole in der Anzeige und akustische Meldungen sorgen für die eindeutige, schnelle und normgerechte Interpretation der Messergebnisse.
Weitere Informationen:
Anzeige:
graphisch
Grenzwertanzeige:
ja
Isolationswiderstandsmessung:
ja
Isolationswiderstandsmessung mit Rampenfunktion:
nein
Widerstände von isolierenden Fussböden und Wänden:
ja
Überspannungsableiterprüfung:
nein
Niederohmmessung:
ja
Niederohmmessung mit Rampenfunktion:
nein
Erdungsmessung:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 1.179,85*
€ 1.278,78*
€ 5,95*
ab € 1.224,66*
€ 1.278,80*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.237,75*
€ 1.291,01*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.236,87*
€ 1.297,86*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.447,88*
€ 1.507,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.297,86*
€ 1.544,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.288,71*
€ 1.533,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.263,47*
€ 1.503,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.247,29*
€ 1.484,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.236,87*
€ 1.471,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HT Instruments
1003980
ab € 1.458,76*
Zubehör
HT Instruments
2004100
ab € 30,99*
Zubehör
HT Instruments
2002900
ab € 103,65*
Zubehör
HT Instruments
1010480
ab € 39,30*
Zubehör
HT Instruments
1003560
ab € 275,22*
Zubehör
HT Instruments
2009310
ab € 121,47*
Zubehör
HT Instruments
1005550
ab € 244,61*
Zubehör
HT Instruments
1010210
ab € 242,08*
Zubehör
HT Instruments
1004160
ab € 49,54*
Zubehör
HT Instruments
1009510
ab € 154,96*
Zubehör
HT Instruments
2009220
ab € 70,19*
Zubehör
HT Instruments
2009690
ab € 166,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.